Mortar Indonesia Perekat Keramik
#Grup produk P117847114
Spesifikasi
| Application Thickness (mm) | 2 to 10 |
|---|---|
| Coverage (m²) | 5 per 25 kg bag at 3 mm application thickness |
| Size (kg) | 25 |
| Water Requirement (L) | 5 to 6 per 25 kg bag |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Mortar Indonesia Perekat Keramik adalah produk mortar yang diformulasikan khusus sebagai perekat keramik pada dinding dan lantai. Dengan komposisi campuran semen, pasir, dan bahan pilihan yang tercampur secara homogen sehingga menghasilkan hasil yang maksimal dan berkualitas.
Cara Penggunaan:
Pastikan permukaan bersih dari debu, kotoran, dan zat lainnya untuk data rekat yang maksimal.
Basahi atau lembapkan dengan air permukaan yang akan diaplikasikan.
Campurkan Mortar Indonesia Perekat Keramik pada wadah yang berisi air 5,0 - 6,0 Liter.
Aduk dengan mixer ataupun sendok semen hingga tercampur rata dan aplikasikan adukan secara merata pada keramik.
Untuk daya sebar yang maksimal gunakan roskam bergerigi dengan ajuran ketebalan 3,0 mm
Cara Penggunaan:
Pastikan permukaan bersih dari debu, kotoran, dan zat lainnya untuk data rekat yang maksimal.
Basahi atau lembapkan dengan air permukaan yang akan diaplikasikan.
Campurkan Mortar Indonesia Perekat Keramik pada wadah yang berisi air 5,0 - 6,0 Liter.
Aduk dengan mixer ataupun sendok semen hingga tercampur rata dan aplikasikan adukan secara merata pada keramik.
Untuk daya sebar yang maksimal gunakan roskam bergerigi dengan ajuran ketebalan 3,0 mm
Fitur
KeunggulanTidak memerlukanchipping pada permukaan dinding maupun lantai.
Daya rekat kuat sehingga keramik tidak mudah turun/merosot saat diaplikasikan secara vertikal.
Tahan terhadap muai-susut.
Mutu dan kualitas terjamin.
Adukan tidak cepat kering saat diaplikasikan.
Terhindar daripopping pada keramik.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
