Primus Baja Ringan

Sebelum PPN:
Rp45.900 - Rp99.900
Spesifikasi
Length (m)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Menggunakan material baja berkualitas G550 (Tensile Strenght/ Kekuatan Tarik).
- Varian ketebalan Kanal C 0.60 s/d 0.75 mm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan