Mortar Indonesia Semen Instan (Plester dan Acian) dan Perekat Keramik
#Grup produk P117846957
Spesifikasi
| Application Thickness (mm) | 3 (Lightweight Brick Adhesive), 5 to 8 (Plaster Finish), 3 (Ceramic Adhesive) |
|---|---|
| Ceramic Adhesive Coverage (m²) | 8 per 40 kg bag at 3 mm thickness |
| Lightweight Brick Adhesive Coverage (m²) | 16 per 40 kg bag at 3 mm thickness (Lightweight Brick, AAC 7.5 cm) to 10 per 40 kg bag at 3 mm thickness (AAC 10 cm) |
| Plaster Finish Coverage (m²) | 4 per 40 kg bag at 5 mm thickness |
| Size (kg) | 40 |
| Water Requirement (L) | 8 to 9 per 40 kg bag |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Mortar Indonesia MIPro 3in 1 adalah produk mortar instan multifungsi yang diformulasikan khusus sebagai perekat untuk aplikasi bata ringan, plesteran sekaligus pengacian (finish plaster), maupun perekat keramik pada dinding dan lantai. Dengan komposisi campuran semen, pasir, filler, dan bahan pilihan yang tercampur secara homogen sehingga hasil aplikasi lebih maksimal dan berkualitas.
Cara Penggunaan:
Pastikan permukaan bersih dari debu, kotoran, dan zat lainnya untuk data rekat yang maksimal.
Basahi atau lembapkan dengan air permukaan yang akan diaplikasikan.
Campurkan Mortar Indonesia MIPro 3 in 1 pada wadah yang berisi air 8,0 - 9,0 Liter.
Aduk dengan mixer ataupun sendok semen hingga tercampur rata dan aplikasikan secara merata pada bidang kerja.
- Aplikasi untuk perekat bata ringan dianjurkan menggunakan trowel dengan ketebalan 3,0 mm.
- Aplikasi finish plaster dianjurkan menggunakan roskam dengan ketebalan 5,0 - 8,0 mm dan hindari menggosok dinding dengan ampelas dan sejenisnya.
- Aplikasi untuk perekat keramik dianjurkan menggunakan roskam bergerigi dengan ketebalan 3,0 mm.
Cara Penggunaan:
Pastikan permukaan bersih dari debu, kotoran, dan zat lainnya untuk data rekat yang maksimal.
Basahi atau lembapkan dengan air permukaan yang akan diaplikasikan.
Campurkan Mortar Indonesia MIPro 3 in 1 pada wadah yang berisi air 8,0 - 9,0 Liter.
Aduk dengan mixer ataupun sendok semen hingga tercampur rata dan aplikasikan secara merata pada bidang kerja.
- Aplikasi untuk perekat bata ringan dianjurkan menggunakan trowel dengan ketebalan 3,0 mm.
- Aplikasi finish plaster dianjurkan menggunakan roskam dengan ketebalan 5,0 - 8,0 mm dan hindari menggosok dinding dengan ampelas dan sejenisnya.
- Aplikasi untuk perekat keramik dianjurkan menggunakan roskam bergerigi dengan ketebalan 3,0 mm.
Fitur
KeunggulanPenggunaan praktis, mudah hanya dengan mencampurkan air.
Daya rekat kuat.
Hasil pekerjaan lebih rata dan rapi.
Hasil akhir plester tidak mudah retak akibat penyusutan.
Proses pengerjaan lebih hemat waktu dan biaya.
Dapat langsung dicat dalam waktu 7 hari setelah aplikasi tanpa perlu diplamir.
Tahan terhadap muai-susut dan cegahpopping pada keramik.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
