Mortar Indonesia Perekat Granit dan Keramik
#Grup produk P117846878
Spesifikasi
| Application Thickness (mm) | 2 to 10 |
|---|---|
| Coverage (m²) | 5 per 25 kg bag at 3 mm application thickness |
| Size (kg) | 25 |
| Water Requirement (L) | 5 to 6 per 25 kg bag |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Mortar Indonesia Perekat Granit adalah produk mortar yang diformulasikan khusus sebagai perekat Granite Tile (homogeneous tile), keramik, maupun batu alam pada dinding dan lantai. Dengan komposisi campuran semen, pasir, dan bahan pilihan yang tercampur secara homogen sehingga menghasilkan hasil yang maksimal dan berkualitas.
Cara Penggunaan:
Pastikan permukaan bersih dari debu, kotoran, dan zat lainnya untuk data rekat yang maksimal.
Basahi atau lembapkan dengan air permukaan yang akan diaplikasikan.
Campurkan Mortar Indonesia Perekat Granit pada wadah yang berisi air 5,0 - 6,0 Liter.
Aduk dengan mixer ataupun sendok semen hingga tercampur rata dan aplikasikan adukan secara merata pada granit (homogenous tile), keramik, ataupun batu alam.
Untuk daya sebar yang maksimal gunakan roskam bergerigi dengan ajuran ketebalan 3,0 mm
Cara Penggunaan:
Pastikan permukaan bersih dari debu, kotoran, dan zat lainnya untuk data rekat yang maksimal.
Basahi atau lembapkan dengan air permukaan yang akan diaplikasikan.
Campurkan Mortar Indonesia Perekat Granit pada wadah yang berisi air 5,0 - 6,0 Liter.
Aduk dengan mixer ataupun sendok semen hingga tercampur rata dan aplikasikan adukan secara merata pada granit (homogenous tile), keramik, ataupun batu alam.
Untuk daya sebar yang maksimal gunakan roskam bergerigi dengan ajuran ketebalan 3,0 mm
Fitur
KeunggulanTidak memerlukanchipping pada permukaan dinding maupun lantai.
Dapat digunakan sebagai perekat granit (homogeneous tile), batu alam, maupun keramik pada dinding dan lantai.
Daya rekat kuat sehinggagranite tile/keramik/batu alam tidak mudah turun/merosot saat diaplikasikan secara vertikal pada permukaan beton, plester, danscreed.
Tahan terhadap muai-susut.
Adukan tidak cepat kering saat diaplikasikan.
Terhindar dari popping pada granit (homogeneous tile) ataupun keramik.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
