Newyoo Clear Book A4 / B5 20 Pockets 10 Books

Sebelum PPN:
Rp259.900 - Rp289.900
Spesifikasi
ColorPastel 5 colors (BLUE / 4, GREEN / 2, PINK / 2, VIOLET / 1, ORANGE / 1)
Length (mm)10
Number of Pockets20 pockets

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
There are many color variations, and you can enjoy it with a combination of 5 colors.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan