King Corp. Western-style envelopes, Hi-soft color

Sebelum PPN:
Rp119.999.900
Spesifikasi
Height (mm)98
Mass (kg)10.5
SizeISO 6
Width (mm)190

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a popular halftone color envelope series.
Ideal for enclosing B5 documents (257 x 182 mm) folded into thirds (182 x 86 mm).
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).
Warning
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).
Use
Ideal for enclosing B5 documents (257 x 182 mm) folded into thirds (182 x 86 mm).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan