Japan International Commerce Tojita-kun 3000

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Bookbinding(Time) Approximately 45 seconds, (Cooling time) Approximately 30-60 seconds
Mass (kg)1.58
Maximum Processing CapacityThickness 30 x 297 mm wide (A4 size)
Number of Binding SheetsApprox. 300
Outer Dimensions (mm)390x165x175 (Width W x Depth D x Height H)
Power Consumption (W)100
Power Input (V)AC100(50/60Hz)
Suitable SizeA5 long side to A3 short side
Warming up timeAbout 45 seconds

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
With integrated cooling stand

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan