KOKUBO Strong, peel-off transparent double-sided tape

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
ColorTransparent
Tape Length (m)3
Tape Thickness (mm)2
Tape Width (mm)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan