King Corp. Square No. 3 HI Soft Color

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Height (mm)277
Mass (kg)7.65
SizeSquare No. 3
Width (mm)216

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a popular halftone color envelope series.
Ideal for enclosing B5 documents (257 x 182 mm).
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).
Warning
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).
Use
Ideal for enclosing B5 documents (257 x 182 mm).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan