King Corp. Square No. 2 HI Soft Color

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
Height (mm)332
Mass (kg)10.1
SizeSquare No. 2
Width (mm)240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a popular halftone color envelope series.
Ideal for enclosing A4 documents (297 x 210)
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).
Warning
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).
Use
Ideal for enclosing A4 documents (297 x 210)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan