King Corp. Square No. 0 HI Soft Color

Sebelum PPN:
Rp5.099.900
Spesifikasi
Height (mm)382
Mass (kg)13.65
SizeSquare No. 0
Width (mm)287

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a popular halftone color envelope series.
Ideal for enclosing B4 documents (364 x 257 mm).
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).
Warning
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).
Use
Ideal for enclosing B4 documents (364 x 257 mm).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan