King Corp. Square envelope size 0, box-sealed envelope, 120g, Olympus, 100 sheets x 2 boxes

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
ColorBrown
Eco Mark Certification Number18 112 262
Height (mm)382
Mass (kg)4.5
SizeSquare No. 0
Trusco Part No.216-8768
Width (mm)287

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a standard, economical, and practical crust-covered envelope with a gusset.
Ideal for enclosing B4 documents (364 x 257 mm).
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).
Warning
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).
Use
Ideal for enclosing B4 documents (364 x 257 mm).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan