King Corp. Square 2 Kent paper, corner-laminated, no border, 500 sheets x 1 box

Sebelum PPN:
Rp2.199.900 - Rp2.599.900
Spesifikasi
ColorWhite
Height (mm)332
SizeSquare No. 2
Width (mm)240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is an envelope using original Kent paper.
Ideal for enclosing A4 documents (297 x 210)
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).
Warning
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).
Use
Ideal for enclosing A4 documents (297 x 210)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan