King Corp. Post-in envelope

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
ColorWhite
Folder Thickness (mm)30
Height (mm)335
Mass (g)265
Postal Code BoxesNone
SizeNon-standard size
TapeYes
Trusco Part No.208-0779
Type of Tapequick
Width (mm)250
WindowNone

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A case that can be used as a light packaging material.
Delivery costs can be reduced because it is compatible with non-standard-size standards!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan