King Corp. Post-in envelope

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
ColorBrown
Dimensions (mm)Enclosed: 297 x 210 (A4 document)
Folder Thickness (mm)30
Height (mm)335
Mass (kg)5.4
Postal Code BoxesNone
SizeA4 / non-standard size
TapeYes
Trusco Part No.216-7173
Type of Tapequick
Width (mm)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is an envelope with a gusset within the standard for non-standard-size mail that can be posted in.
Ideal for enclosing A4 documents (297 x 210)
Feature
How to paste: Gusset paste, Mouth glue: Tape
Use
Ideal for enclosing A4 documents (297 x 210)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan