DAISEN Picture frame mounting bracket for plasterboard, Omoide-kun wall mount

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
ColorTransparent
Height (mm)56
Length (mm)83
Mass (g)120
Safety load (kg)5
Width (mm)138

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Picture frame wall mounting hardware for drywall
* Do not install frames exceeding the safe load capacity.
Warning
* Do not install frames exceeding the safe load capacity.
Use
Picture frame wall mounting hardware for drywall

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan