DAISEN Picture frame for Omoide-kun Kamoi

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
ColorTransparent
Height (mm)55
Length (mm)77
Mass (g)100
Safety load (kg)5
Width (mm)145

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Picture frame hanging hardware for door frames
* Do not install frames exceeding the safe load capacity.
Warning
* Do not install frames exceeding the safe load capacity.
Use
Picture frame hanging hardware for door frames

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan