ETSUMI Photo Frame Novel Novel

Sebelum PPN:
Rp83.900
Spesifikasi
ColorNatural
Mass (g)190
Outer Dimensions (mm)140x185x15
SizePostcard size

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This transparent plastic photo frame prevents glass from shattering if dropped. Novel-style. Suitable for postcard-sized photos (100 x 148mm) in both portrait and landscape orientation. Includes stand and hanging hook.
Photo frame
Use
Photo frame

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan