Kamoi Kakoshi Masking tape mt x SOU / SOU

Sebelum PPN:
Rp35.900
Spesifikasi
Tape Length (m)7
Tape Width (mm)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Collaboration with artists who are active in the world is realized. The small tape is full of surprises and emotions.
Masking tape
Use
Masking tape

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan