Kamoi Kakoshi Masking tape mt basic series

Sebelum PPN:
Rp32.900 - Rp299.900
Spesifikasi
Tape Length (m)7
Tape Width (mm)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A plain basic series with popular colors starting from traditional Japanese colors.
Masking tape
Use
Masking tape

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan