King Corp. Long size 40 HI soft color

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Height (mm)225
Mass (kg)4.2
SizeLong No. 40
Width (mm)90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a popular halftone color envelope series.
Ideal for enclosing A4 documents (297 x 210 mm) folded into quarters (210 x 75 mm).
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).
Warning
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).
Use
Ideal for enclosing A4 documents (297 x 210 mm) folded into quarters (210 x 75 mm).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan