King Corp. Long size 4 Kent envelope (white, special A)

Sebelum PPN:
Rp4.599.900 - Rp4.999.900
Spesifikasi
ColorWhite
Height (mm)205
SizeLong type no. 4
Width (mm)90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is an envelope using original Kent paper.
Ideal for enclosing B5 documents (257 x 182 mm) folded into quarters (205 x 90 mm).
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).
Warning
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).
Use
Ideal for enclosing B5 documents (257 x 182 mm) folded into quarters (205 x 90 mm).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan