King Corp. Long size 4 Color craft

Sebelum PPN:
Rp5.599.900 - Rp5.699.900
Spesifikasi
Height (mm)205
Mass (kg)6.6
Postal Code BoxesYes
SizeLong type no. 4
TapeNone
Width (mm)90
WindowNone

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These are brightly colored kraft envelopes.
Ideal for enclosing B5 documents (257 x 182 mm) folded into quarters (205 x 90 mm).
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).
Warning
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).
Use
Ideal for enclosing B5 documents (257 x 182 mm) folded into quarters (205 x 90 mm).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan