King Corp. Large envelope

Sebelum PPN:
Rp4.899.900
Spesifikasi
Height (mm)525
Mass (kg)5.5
SizeLarge envelope
Width (mm)435

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These are brightly colored kraft envelopes.
Ideal for enclosing B3-sized documents and other materials.
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).
Warning
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).
Use
Ideal for enclosing B3-sized documents and other materials.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan