King Corp. kent envelope

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
ColorWhite
Height (mm)312
Trusco Part No.257-4164
TypeAngle A4
Width (mm)228

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is an envelope using original Kent paper.
Ideal for enclosing A4 documents (297 x 210).
It conforms to the regulation size of Nekoposu of Yamato Transport Co., Ltd.
Use
Ideal for enclosing A4 documents (297 x 210).
It conforms to the regulation size of Nekoposu of Yamato Transport Co., Ltd.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan