Nitto Denko (formerly Permacel) Individual packaging / interior cellophane tape No.29 12mm x 35m (10 rolls included) (Solasi / Selotip)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
ColorTransparent
Length (m)35
Mass (g)360
MaterialBase material: Cellophane
Thickness (mm)0.05
Trusco Part No.816-0184
Type of TapeBig roll
Width (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A long-selling light wrapping tape that is widely used from general households to the industrial field.
For light packaging
Use
For light packaging

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan