Furukawa Paper Co., Ltd. Envelope wrapping cloth, Utatsutsumi, Moonlit Night Color

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
Height (mm)230
Length (mm)8
Mass (g)44
Material (Main Unit)Front: Rayon crepe (Back: Rayon)
Width (mm)127

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1 piece

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan