MINO SHOKAI Eina File A4S Type W4R (with Eyelet)

Sebelum PPN:
Rp889.900
Spesifikasi
ColorWhite
Cover Size (mm)307x220
Eco Mark Certification Number18 112 301
Hole spacing (mm)45-80-45
Number of Holes4
SizeA4S type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The width of the back can be expanded freely and files can be filed reasonably beautifully.
The back width can be adjusted up to 10 cm.
Use
The back width can be adjusted up to 10 cm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan