NAIKI Display panel

Sebelum PPN:
Rp19.999.900 - Rp22.999.900
Spesifikasi
Height (mm)1800
Length (mm)550
Width (mm)982

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).
Warning
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan