IS Disappearing color stick glue, 21g

Sebelum PPN:
Rp17.900
Spesifikasi
Height (mm)96
Length (mm)25
Mass (g)39
Material (Main Unit)PVP
Width (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan