MIWAX Desk Mat SkyStar PC Refurbished Non-Copy Type S

Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp1.799.900
Spesifikasi
ColorTransparent
Conform toCompatible with optical mice (may not respond well depending on the type of mouse).
Depth (mm)695
Repeated and RefillableCorrespondence
Thickness (mm)1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Single-sided non-transfer

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait