King Corp. Desk Calendar RAINBOW COLOR INDEX

Sebelum PPN:
Rp83.900
Spesifikasi
Height (mm)157
Number of Page13 sheets
SizeTabletop
Trusco Part No.707-8911
Width (mm)180

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan