King Corp. Box-sealed envelope

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
ColorBrown
Eco Mark Certification Number18 112 262
Height (mm)382
Mass (kg)3.75
SizeSquare No. 1
Trusco Part No.216-5573
Width (mm)270

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These are economical, no-waste type, light brown crust envelopes.
Ideal for enclosing B4 documents (364 x 257 mm).
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).
Warning
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).
Use
Ideal for enclosing B4 documents (364 x 257 mm).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan