King Corp. 10 Nagagata No. 4 Hosho Single Envelopes

Sebelum PPN:
Rp40.900
Spesifikasi
ColorWhite
Length (mm)205
SizeLong type no. 4
Trusco Part No.369-2587
TypeLength 4
Width (mm)90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Envelopes made of thick Japanese paper.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan