KENT Valve Pressure Gauge KGPG Series

Sebelum PPN:
Rp769.900
Spesifikasi
Ambient (°C)-20 to 65
CaseBlack Finished Steel
Dimension A (mm)100
Dimension D (mm)35
Dimension E (mm)61
Dimension N (mm)16
Element (kgf/cm²)≤ 70
Fluid Temperature (°C)-5 to 40
Pressure ConnectionBrass
Process Connection Size (inch)3/8 BSPT
Size (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan