KENT Valve CI Butterfly KWBV Series (Katup Kupu-Kupu)

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
DN (mm)80
Dimension A (mm)158
Dimension B (mm)95
Dimension C (mm)46
Pressure RatingPN16
Size (inch)3
TypeG/O
Working MediumWater / Wastewater
Working Temperature (°C)-10 ≤ to ≤ 80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan