KENT Valve Brass Globe KB310 Series

Sebelum PPN:
Rp569.900 - Rp3.499.900
Spesifikasi
Nominal Pressure (MPa)1.6
Pipe Thread StandardISO 228 (GB/T7307)
Pressure RatingPN16
Thread TypeBSPT
Working MediumWater, non-corrosive liquid, air
Working Temperature (°C)-20 ≤ to ≤ 110

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan