Non Brand Tempat Wudhu Portable

Sebelum PPN:
Rp4.999.900
Spesifikasi
Diameter (mm)600
Height (mm)1000
MaterialFiberglass

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Produk SKA Wudu Portable (tipe silinder) pada gambar tersebut utamanya terbuat dari bahan fiberglass (full fibreglass)
Peringatan
Unit only
tidak termasuk kran dan aksesoris lainnya
Fitur
Kuat dan anti pecah
permukaan super glossy
ringan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan