Kennedy-Pro Workstation/Modular 3 Base Cabinet + 2 S Cabinet

Sebelum PPN:
Rp97.999.900
Spesifikasi
MaterialSteel
Number of Drawers10
Overall Depth (mm)3234
Overall Height (mm)500
Overall Width (mm)2000
TypeModular Workstation
Worktop FinishPowder Coated

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan