Eveready Bulb 9W (Lampu Bohlam)

Sebelum PPN:
Rp23.900
Spesifikasi
Ambient Temperature (°C)-20 to 45
BaseE27
Color Rendering Index80
Fluorescent Lamp Energy Saving (%)Up to 75
Fluorescent Lamp Rated Life (hour)8000
Frequency (Hz)50/60
Incandescent Rated Life (hour)1000
LED Energy Saving (%)Up to 87
LED Rated Life (hour)15000
Luminous Flux (Lm)900
Power (W)9
Power Consumption Efficiency (Lm/W)100
Power Factor0.5
Rated Current (mA) 75
Rated Life (hour)15000
Voltage (V)220 to 240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Hingga 85% penghematan energi dibandingkan dengan lampu pijar standar.
- 0% bahan merkuri
- Anti pecah
- Masa pakai 10 tahun

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan