Spesifikasi
| Capacity (kg) | 150 |
|---|---|
| Dimensions (WxDxH) (mm) | 557x571x850 |
| Finishing | Powder Coating |
| Frame | Stainless Steel |
| Frame Color | Silver |
| Material | Fabric |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kursi kantor Chitose Fitto FL ini mempunyai design MODERN, minimalis dengan bantalan yang empuk dan sandaran kursi yang terbuat dari plastik mempunyai sedikit effek resistence yang mampu untuk menahan beban punggung anda apabila bekerja dalam waktu yang cukup lama.
Kursi kantor Chitose type Fitto FL ini dibandrol dengan HARGA yang sangat sangat EKONOMIS untuk budget perusahaan anda.
Disamping mudah PERAWATAN, awet dalam penggunaan, kursi ini juga mudah dalam hal perbaikkan / penggantian komponennya.
Karena DESIGN bangku kantor ini modern dan minimalis, kursi ini akan sangat cocok digunakan untuk sebagian besar tema kantor / perusahaan.
Kursi kantor Chitose ini tersedia READY STOCK dalam BERAGAM PILIHAN WARNA.
Design kursi kantor yang MINIMALIS tidak memberikan kesan “memenuhi” ruangan kerja kantor anda.
Kursi memiliki roda untuk MOBILITAS EKSTRA
Kursi kantor Chitose Fitto FL ini menggunakan FRAME KURSI RANGKA BESI menjamin AWET dan TAHAN LAMA
Kursi kantor Chitose type Fitto FL ini dibandrol dengan HARGA yang sangat sangat EKONOMIS untuk budget perusahaan anda.
Disamping mudah PERAWATAN, awet dalam penggunaan, kursi ini juga mudah dalam hal perbaikkan / penggantian komponennya.
Karena DESIGN bangku kantor ini modern dan minimalis, kursi ini akan sangat cocok digunakan untuk sebagian besar tema kantor / perusahaan.
Kursi kantor Chitose ini tersedia READY STOCK dalam BERAGAM PILIHAN WARNA.
Design kursi kantor yang MINIMALIS tidak memberikan kesan “memenuhi” ruangan kerja kantor anda.
Kursi memiliki roda untuk MOBILITAS EKSTRA
Kursi kantor Chitose Fitto FL ini menggunakan FRAME KURSI RANGKA BESI menjamin AWET dan TAHAN LAMA
Peringatan
WARNING1. Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
2. Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
3. Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda.
4. Produk yang diterima dalam bentuk tidak terinstall (Masih tersegel).
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
