Sebelum PPN:
Rp729.900
Spesifikasi
Length (mm)50
Nominal Size (mm)15.00
RoHS Directive (10 substances compliant)correspondence
Tolerance (µm)±1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
All materials have a hardness of HRC58 or higher.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan