Vone Seal Tape (Seal Tape Pipa)

Sebelum PPN:
Rp5.900
Spesifikasi
Length (m)10
MaterialPolytetrafluoroethylene (PTFE)
Thickness (mm)0.1
Width (inch)1/2
Width (mm)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan