Nichiban Colored Cellophane Tape No. 430

Sebelum PPN:
Rp799.900
Spesifikasi
AdhesiveRubber-based
Base MaterialCellophane
ColorRed
Length (m)35
Thickness (mm)0.051
Width (mm)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan