Nobleza Grendel Tanam Set

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Body Length (mm)265 (Recessed)
ColorBlack
Key FeaturesIncludes Dustproof Socket
MaterialStainless Steel
Overall Height (mm)300
Size (inch)6 + 12
Top Plate Width (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan