HARU Safety Belt Linesmen

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Belt Width (mm)50
BuckleSlide Buckle
D-ringDouble
HookSwivel Snap Hook
Retractable No
Rope GrabYes
SizeUniversal
Tool BagNo
Webbing MaterialNylon
Working Length (cm)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan