Vulkan Charging Tube with Schrader Valve

Sebelum PPN:
Rp129.900 - Rp219.900
Spesifikasi
Operating Pressure (bar)0 to 30
Operating Pressure (psi)0 to 435
Suitable ForFlammable Refrigerants
Temperature Range (°C)-30 to 150
Temperature Range (°F)-22 to 302
Tube Outer Diameter (mm)6
Wall Thickness (mm)0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Copper charging tube with 1/4inch SAE schrader valve connection for loss-free charging and sealing of refrigeration circuits.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan