Vulkan Brass T-Reducing Connector

Sebelum PPN:
Rp949.900
Spesifikasi
Tube Outer Diameter 2 (inch)1/4
Tube Outer Diameter 2 (mm)6
Tube Outer Diameter 3 (mm)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
For connecting copper and/or steel tubes with different tube outer diameters.
Allows insertion of a capillary tube into the suction line.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan