KYO mSATA SSD KAIZEN Series

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)50.9x30x1
Form FactormSATA
NAND Flash Type3D NAND Flash
Power Consumption (W)2 to 4
Read Speed (Mb/s)Up to 560
Storage Capacity128 GB
Write Speed (MB/s)Up to 480

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan