LINDY Microphone Audio Camera Cable

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
Cable Gauge (AWG)24
Cable Outer Diameter (mm)7
ColorBlack
Conductor MaterialOxygen-Free Copper (OFC)
Connector MaterialZinc Alloy
Connector TypeXLR 3-Pin Male to XLR 3-Pin Female
Contact MaterialSilver-Plated Brass
Minimum Bending Radius (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan